Klucz filtra oleju
Nas. klosz. do demont. filtra ol., szer.zac. 66 mm
KLUCZ DO FILTRA OLEJU 2169-66
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Gniazdo kwadratowe 12,5 = 1/2” lub łeb sześciokątny 24 mm
- Szerokość zacisku 66 mm, profil z rowkami (6 rowków)
- RENAULT Clio, Twingo (w tym do pokrywy obudowy filtra oleju), Kangoo, FIAT Punto, Stilo, Brava, Bravo z silnikiem 1,2 l, LANCIA Y 1,2 l, MAZDA 323, 626, MX 3, Xedos, MITSUBISHI Colt, Carisma, Space Star, NISSAN Micra, Primera, Serena, TOYOTA Yaris, Starlet, MR 2, Corolla, Carina, Avensis
Materiały dodatkowe(X)
Średnica | 76 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 180 g |