Klucz imbusowy TX, długi
Klucz imbusowy TX, długi
KL.KATOWY TX DLUGI Z SPREZ. TX15
Nr art. 071539 115
EAN 4045989302727
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Sprężyna mocująca
- Funkcja mocowania pozwala na utrzymanie wszystkich śrub TX bez korzystania z magnesu
Rozmiary kluczy / TX 5, 6, 7 mm bez sprężyny przytrzymującej
Materiały dodatkowe(X)
Do pozycjonowania i dokręcania śrub TX w miejscach trudno dostępnych.
Rozmiar nasadki | TX15 |
Wymiar ramienia długiego (L1) | 135 mm |
Wymiar ramienia krótkiego (L2) | 27 mm |