Klucz montażowy Cynkowy odlew ciśnieniowy

Klucz montażowy
KLUCZ DO OTWIER.SKRZYNEK INSTALAC.

Nr art. 0688190200
EAN 4011231597098

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

The driver for PC locks enables cylinder-free locking and simple actuation with integrated hexagon key and bottle opener

Element nośny do zamków z perforacją PC


Pozwala zablokować zamek bez wkładki.



Stożkowy trzpień kwadratowy ■ 6–10 mm


Śruba blokady może być uruchamiana bez klamki drzwi i trzpienia kwadratowego.



Klucz sześciokątny SW 3


Klucz imbusowy nie jest wymagany.



Stożkowy trzpień kwadratowy od 6 do 8 mm do uruchamiania zamka poprzez śrubę z łbem kwadratowym.



Ze zintegrowanym otwieraczem do butelek.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Znal

Kolor

Czerwony

Powłoka

Lakierowane

Końcówka wewnętrzna

IH3