Klucz nasadowy 1/2 cala TX Plus
Klucz nasadowy 1/2 cala TX Plus
NASADKA-1/2 CALA-TX20EP ZEWNETRZNY 45MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/2 cala |
Rozmiar nasadki | E20 |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Długość (L1) | 45 mm |
Długość ostrza (L2) | 0 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 26 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 23 mm |
Powłoka | Fosforanowane |