Końcówka klucza nasadowego 1/4", calowa
Końc. klucza nasad. 1/4cala, cal., 6-kątna, krótka
NASADKA 1/4 SW7/32 6KT.
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia: Wykończenie chromowane, polerowane
- Łeb: gniazdo kwadratowe 1/4", rowek ustalacza kulkowego
- Wskazówka: Do łba sześciokątnego
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/4 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rodzaj napędu | Do sześciokąta zewnętrznego |
Rozmiar klucza | 7/32 cala |
Długość (L1) | 22 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 8,9 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 11,9 mm |
Konstrukcja | Krótkie |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 5,5 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |