Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna
Końc. klucza nasad. 1/4 cala, metr. 6-kąt., krótka
NASADKA WYSOKA SZES. 6 1/4
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/4 cala, rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: Do łba sześciokątnego
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/4 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rodzaj napędu | Do sześciokąta zewnętrznego |
Rozmiar klucza | 6 mm |
Długość (L1) | 22 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 9,3 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 11,9 mm |
Konstrukcja | Krótkie |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 6 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |