Klucz nasadowy 3/8 cala, 10-stronny

Klucz nasadowy 3/8 cala, 10-stronny
NASADKA- 3/8CALA -10KT.-15MM RADEŁK.

Nr art. 071412 215
EAN 4061975260673

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

3/8 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar klucza

15 mm

Rodzaj napędu

Łeb dziesięciokątny

Długość (L1)

30 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

20 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Fosforanowane

Głębokość klucza nasadowego (t)

14 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

20 mm