Klucz nasadowy 3/8 cala
Końcówka klucza nasadowego 3/8 cala, TX
KLUCZ -3/8IN-INTX-TX20
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia: Chromowany
- Łeb: Trzpień kwadratowy 3/8 cala, rowek ustalacza kulkowego
- Oprawka: TX
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Mocowanie | 3/8 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki | TX20 |
Rodzaj napędu | TX |
Konstrukcja | Krótkie |
Długość (L1) | 50,5 mm |
Długość ostrza (L2) | 20,5 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 19 mm |
Maks. średnica znamionowa zewnętrznej końcówki Torx | 3,84 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowane |