Klucz nasadowy 3/8 cala

Końcówka klucza nasadowego 3/8 cala, TX
NASADKA 3/8 TX27

Nr art. 071512327

EAN 4011231728126

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz nasadowy 3/8 cala

Nr art. 071512327
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
Do śrub TX, wersja krótka
  • Powierzchnia: Chromowany

  • Łeb: Trzpień kwadratowy 3/8 cala, rowek ustalacza kulkowego

  • Oprawka: TX
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

3/8 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar nasadki

TX27

Rodzaj napędu

TX

Konstrukcja

Krótkie

Długość (L1)

50,5 mm

Długość ostrza (L2)

20,5 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

19 mm

Maks. średnica znamionowa zewnętrznej końcówki Torx

4,96 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Chromowane