Klucz nasadowy 3/8 cala

Końcówka klucza nasadowego 3/8 cala, TX
NASADKA TX-25 - WEW. 3/8

Nr art. 071512325

EAN 4011231728096

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz nasadowy 3/8 cala

Nr art. 071512325
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
Do śrub TX, wersja krótka
  • Powierzchnia: Chromowany

  • Łeb: Trzpień kwadratowy 3/8 cala, rowek ustalacza kulkowego

  • Oprawka: TX
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

3/8 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar nasadki

TX25

Rodzaj napędu

TX

Konstrukcja

Krótkie

Długość (L1)

50,5 mm

Długość ostrza (L2)

20,5 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

19 mm

Maks. średnica znamionowa zewnętrznej końcówki Torx

4,40 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Chromowane