Klucz nasadowy 3/8 cala TX plus
Klucz nasadowy 3/8 cala TX plus
NASADKA-3/8 CALA-ZEWNETRZNY TX14EP-37MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 3/8 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki | E14 |
Rodzaj napędu | Torx Plus |
Długość (L1) | 37 mm |
Maks. moment obrotowy | 0 Nm |
Długość ostrza (L2) | 0 mm |
Długość końcówki (L3) | 0 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 22 mm |
Maks. średnica znamionowa zewnętrznej końcówki Torx | 0 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Fosforanowane |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 11,56 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 16,5 mm |