Klucz nasadowy 3/8 cala, gniazdo sześc. molet.

Klucz nasadowy 3/8 cala, gniazdo sześc. molet.
KLUCZ NASADOWY-3/8CAL-6KT-11MM-L99,5MM

Nr art. 0715127211
EAN 4061975260345

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

3/8 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar klucza

11 mm

Rodzaj napędu

Wewnętrzne gniazdo sześciokątne

Konstrukcja

Chromowana

Długość (L1)

99.5 mm

Długość ostrza (L2)

73.5 mm

Długość końcówki (L3)

13 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

17.8 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Chromowana