Klucz nasadowy 3/8 cala, gniazdo sześc. molet.
Klucz nasadowy 3/8 cala, gniazdo sześc. molet.
KLUCZ NASADOWY-3/8CAL-6KT-RAD-7MM-L65MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 3/8 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 7 mm |
Rodzaj napędu | Wewnętrzne gniazdo sześciokątne |
Konstrukcja | Chromowana |
Długość (L1) | 65 mm |
Długość ostrza (L2) | 39 mm |
Długość końcówki (L3) | 9.5 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 17.8 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |