Klucz nasadowy TX 3/8 cala Sześciokątny
Klucz nasadowy VDE 3/8 cala sześciokątny
NASADKA-VDE-3/8 CALA 6KT-14MM




Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa
![]() | |
Mocowanie | 3/8 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Powłoka | VDE, izolowany |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Rozmiar klucza | 14 mm |
Normy | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Długość (L1) | 44.5 mm |
Głębokość tulei (L2) | 17 mm |
Głębokość klucza nasadowego (L3) | 10 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego | 21.9 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 22.1 mm |
Materiały dodatkowe (0)
Certyfikaty/ Dokumenty (0)