Klucz nasadowy do śrub z łbem sześciokątnym
Wkrętak do zewnętrznego sześciokąta
KLUCZ T-OWY ZEBRA ZEW.6-KT.SW12X125
Nr art. 061343612
EAN 4038898272533
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Ostrze okrągłe, matowe, chromowane
- Końcówka: DIN 475/2
- Norma: DIN 3125
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar klucza | 12 mm |
Długość ostrza (A) | 125 mm |
Długość uchwytu (B) | 114 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 38 mm |