Klucz nasadowy do śrub z łbem sześciokątnym
Wkrętak do zewnętrznego sześciokąta
WKRETAK ZEBRA Z NASADKA 6KT SW10X125
Nr art. 061343610
EAN 4038898272519
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Ostrze okrągłe, matowe, chromowane
- Końcówka: DIN 475/2
- Norma: DIN 3125
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar klucza | 10 mm |
Długość ostrza (A) | 125 mm |
Długość uchwytu (B) | 106 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 35 mm |