Klucz nasadowy do śrub z łbem sześciokątnym

Wkrętak do zewnętrznego sześciokąta
WKRETAK ZEBRA Z NASADKA 6KT-SW8X125

Nr art. 061343608

EAN 4038898272397

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz nasadowy do śrub z łbem sześciokątnym

Nr art. 061343608
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
Round, brushed chrome-plated shank and 2C handle
  • Ostrze: Ostrze okrągłe, matowe, chromowane

  • Końcówka: DIN 475/2

  • Norma: DIN 3125
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

8 mm

Długość ostrza (A)

125 mm

Długość uchwytu (B)

106 mm

Szerokość uchwytu (C)

35 mm