Klucz nasadowy dwustronny

Klucz nasadowy dwustronny

Nr art. 07142489
EAN 4011231713306

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

  • Końcówka: Sześciokątna, metryczna

  • Norma: zgodność z DIN 896

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa, wytrzymała, kuta

  • Powierzchnia: powłoka matowa, chromowana

  • Polerowane główki

  • Trzpień: Sześciok.
Uwaga

Od 6 x 7 mm do 8 x 9 mm bez wiercenia otworów przelotowych, od 10 x 11 mm do 30 x 32 mm w przypadku wiercenia otworów przelotowych w celu włożenia długich prętów gwintowanych

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

8 x 9 mm

Długość (L)

110 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

12.5 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

13.5 mm

Średnica otworu (d3)

4 mm

Średnica chwytu (d4)

5.5 mm