Klucz nasadowy udarowy 1/2 cala, 10-kątny
Klucz nasadowy udarowy 1/2 cala, 10-kątny
NASADKA UDAR.-1/2CALA-10KT-11,5MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 11,5 mm |
Rodzaj napędu | Łeb dziesięciokątny |
Długość (L1) | 50,5 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 24 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 17,5 mm |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 17,5 mm |
Materiał | Chrom, molibden |
Powłoka | Fosfatowana |