Klucz nasadowy udarowy 1/2 cala, 7-kątny
Klucz nasadowy udarowy 1/2 cala, 7-kątny
NASADKA UDAROWA-1/2CAL-7KT-22MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 22 mm |
Rodzaj napędu | Łeb siedmiokątny |
Długość (L1) | 47,5 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 27,8 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 27 mm |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 16 mm |
Materiał | Chrom, molibden |
Powłoka | Fosfatowana |