Klucz oczkowy VDE
Klucz oczkowy VDE, obniżony środek, EN 60900
KL.OCZK. ODSADZONY VDE SW10-180MM
Nr art. 0715002310
EAN 4045989870950
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar klucza (A) | 10 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (B) | 21 mm |
Średnica uchwytu (C) | 18,1 mm |
Długość (L1) | 174 mm |
Długość uchwytu (L2) | 109 mm |
Powłoka | VDE, izolowany |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Normy | EN 60900, DIN 7447 |
Wysokość (H) | 19,1 mm |