Klucz oczkowy VDE
Klucz oczkowy VDE, obniżony środek, EN 60900
KL.OCZK. ODSADZONY VDE SW13-180MM
Nr art. 0715002313
EAN 4045989869503
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar klucza (A) | 13 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (B) | 23,5 mm |
Średnica uchwytu (C) | 22,9 mm |
Długość (L1) | 205 mm |
Długość uchwytu (L2) | 126 mm |
Powłoka | VDE, izolowany |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Normy | EN 60900, DIN 7447 |
Wysokość (H) | 20,8 mm |