Klucz oczkowy VDE

Klucz oczkowy VDE, obniżony środek, EN 60900
KL.OCZK. ODSADZONY VDE SW17-220MM

Nr art. 0715002317

EAN 4056807124261

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz oczkowy VDE

Nr art. 0715002317
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
W szczególności przydatny do pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Uwaga

Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza (A)

17 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (B)

26,5 mm

Średnica uchwytu (C)

25 mm

Długość (L1)

221 mm

Długość uchwytu (L2)

135 mm

Powłoka

VDE, izolowany

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Normy

EN 60900, DIN 7447

Wysokość (H)

23,5 mm