Klucz oczkowy VDE

Klucz oczkowy VDE, obniżony środek, EN 60900
KLUCZ IZOLOWANY 12MM ODSADZONY VDE

Nr art. 0715002312

EAN 4045989861361

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz oczkowy VDE

Nr art. 0715002312
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
W szczególności przydatny do pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Uwaga

Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza (A)

12 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (B)

21,5 mm

Średnica uchwytu (C)

19,8 mm

Długość (L1)

184 mm

Długość uchwytu (L2)

116 mm

Powłoka

VDE, izolowany

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Normy

EN 60900, DIN 7447

Wysokość (H)

19,5 mm