Klucz oczkowy dwustronny
Klucz oczkowy dwustronny TX, prosty
KLUCZ OCZKOWY TX E14-E18
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Końcówka: Do profilu TX
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Chromowane, polerowane główki
- Krótki korpus i smukłe główki umożliwiają pracę nawet w najciaśniejszych przestrzeniach.
Materiały dodatkowe(X)
Do śrub TX
![]() | |
Rozmiar klucza | E14 x E18 |
Długość (L) | 179 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 9 mm |
Grubość pierścienia 2 (a2) | 12 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (b1) | 17 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (b2) | 21 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowane |