Klucz oczkowy dwustronny

Klucz oczkowy dwustronny TX, prosty
KLUCZ OCZKOWY TX E6-E8

Nr art. 07142268

EAN 4011231712569

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz oczkowy dwustronny

Nr art. 07142268
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
TX, wersja prosta
  • Końcówka: Do profilu TX

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: Chromowane, polerowane główki

  • Krótki korpus i smukłe główki umożliwiają pracę nawet w najciaśniejszych przestrzeniach.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do śrub TX

Rozmiar klucza

E6 x E8

Długość (L)

115 mm

Grubość pierścienia (a1)

5 mm

Grubość pierścienia 2 (a2)

6 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (b1)

9 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (b2)

11 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Chromowane