Klucz oczkowy dwustronny Powerdriv®
Klucz oczkowy dwustronny
KLUCZ DWUSTR. OCZK. SW 6 X 7
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Końcówka: Gniazdo dwunastokątne POWERDRIV
- Norma: DIN 837/ISO 1085
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: polerowana, chromowana
- Kształt: Strona oczkowa prosta, kąt obrotu 12º. Główki o cienkich ścianach, pogłębione po obu stronach
- Możliwość stosowania w najciaśniejszych przestrzeniach dzięki krótkiemu wałkowi i cienkim główkom
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar klucza | 6 x 7 mm |
Długość (L) | 100 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 4,5 mm |
Grubość pierścienia 2 (a2) | 4,5 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d1) | 10 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (d2) | 11,5 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!