Klucz oczkowy dwustronny Powerdriv®

Klucz oczkowy dwustronny
KLUCZ SW 30X32 PROSTY

Nr art. 0714213032

EAN 4011231712408

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz oczkowy dwustronny Powerdriv®

Nr art. 0714213032
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
Konstrukcja: metryczna, prosta
  • Końcówka: Gniazdo dwunastokątne POWERDRIV

  • Norma: DIN 837/ISO 1085

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: polerowana, chromowana

  • Kształt: Strona oczkowa prosta, kąt obrotu 12º. Główki o cienkich ścianach, pogłębione po obu stronach

  • Możliwość stosowania w najciaśniejszych przestrzeniach dzięki krótkiemu wałkowi i cienkim główkom
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

30 x 32 mm

Długość (L)

289 mm

Grubość pierścienia (a1)

13 mm

Grubość pierścienia 2 (a2)

13 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (d1)

43,5 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (d2)

46 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Chromowane

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych

ZESTAW KL.POD.OCZKOWYCH-8 ELEMENTOWY

Konstrukcja: metryczna, prosta
x 1 szt.
Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych

KOMPL KL OCZKOW SW6-32

Konstrukcja: metryczna, prosta