Klucz oczkowy dwustronny, bardzo długi
Metryczny klucz oczkowy dwustronny, bardzo długi
KL.PODW.OCZKOWY EXTR.DŁUGI SW12X14MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Budowa: Wersja metryczna
- Końcówka: Strona oczkowa POWERDRIV, 12-kątna
- Norma: Rozmiary kluczy zgodne z normą DIN 475 Część II
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Chromowany korpus podstawowy z wykończeniem satynowym
- Kształt: Prosta, bardzo cienka konstrukcja pierścieni w celu dotarcia do trudno dostępnych miejsc
Materiały dodatkowe(X)
Uniwersalnie połączony kołnierz wałka, połączenie osi, przegub kulowy i przegub podporowy, połączenia śrubowe osi.
Rozmiar klucza | 12 x 14 mm |
Długość (L) | 327 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 9,7 mm |
Grubość pierścienia 2 (a2) | 10,8 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d1) | 17,2 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (d2) | 20 mm |
Grubość trzonu | 4,5 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana |