Klucz oczkowy dwustronny, calowy Wersja bardzo długa
Klucz oczkowy dwustronny, calowy, wersja b. długa
KLUCZ OCZ-OCZ-CAL-EXTRA-DLUGI-SW1/2X9/16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nadaje się do trudno dostępnych miejsc
Prosta i bardzo płaska konstrukcja oczka
Gniazdo dwunastokątne POWERDRIV® po stronie oczkowej
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | 1/2 x 9/16 cala |
Długość (L) | 367 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 10,4 mm |
Grubość pierścienia 2 (a2) | 12 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d1) | 19,8 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (d2) | 22,5 mm |
Grubość trzonu | 5,4 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Satynowane |