Klucz oczkowy dwustronny, calowy Wersja bardzo długa
Klucz oczkowy dwustronny, calowy, wersja b. długa
KLUCZ OCZ-OCZ-CAL-EXTRA-DLUGI-SW3/8X7/16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nadaje się do trudno dostępnych miejsc
Prosta i bardzo płaska konstrukcja oczka
Gniazdo dwunastokątne POWERDRIV® po stronie oczkowej
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | 3/8 x 7/16 cala |
Długość (L) | 292 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 8 mm |
Grubość pierścienia 2 (a2) | 9,8 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d1) | 15,5 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (d2) | 17,6 mm |
Grubość trzonu | 4,5 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Satynowane |