Klucz oczkowy dwustronny, calowy Wersja bardzo długa

Klucz oczkowy dwustronny, calowy, wersja b. długa
KLUCZ OCZ-OCZ-CAL-EXTRA-DLUG.SW7/8X15/16

Nr art. 0714235305
EAN 4062856387496

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do luzowania i dokręcania z wykorzystaniem dużej siły

Nadaje się do trudno dostępnych miejsc


Prosta i bardzo płaska konstrukcja oczka



Gniazdo dwunastokątne POWERDRIV® po stronie oczkowej

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

7/8 x 15/16 cala

Długość (L)

430 mm

Grubość pierścienia (a1)

14,7 mm

Grubość pierścienia 2 (a2)

16,4 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (d1)

30,5 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (d2)

33,5 mm

Grubość trzonu

6,8 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Satynowane