Klucz oczkowy dwustronny, calowy Wersja bardzo długa

Klucz oczkowy dwustronny, calowy, wersja b. długa
KLUCZ OCZ-OCZ.CAL-EXTRA-DLUGI-SW1/4X5/16

Nr art. 0714235300
EAN 4062856387564

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do luzowania i dokręcania z wykorzystaniem dużej siły

Nadaje się do trudno dostępnych miejsc


Prosta i bardzo płaska konstrukcja oczka



Gniazdo dwunastokątne POWERDRIV® po stronie oczkowej

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

1/4 x 5/16 cala

Długość (L)

200 mm

Grubość pierścienia (a1)

6,5 mm

Grubość pierścienia 2 (a2)

7,5 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (d1)

10,6 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (d2)

11,5 mm

Grubość trzonu

4,2 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Satynowane