Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie
Klucz oczkowy dwustronny, głęb. przes.
KLUCZ 10X11 OCZK. ODGIETY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Końcówka: 12-kątna POWERDRIV
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Chromowane, polerowane pierścienie
- Kształt: Strona oczkowa przesunięta o 18°
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar klucza | 10 x 11 mm |
Długość (L) | 194 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 7,4 mm |
Grubość pierścienia 2 (a2) | 7,9 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d1) | 16,3 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (d2) | 17,4 mm |
Wysokość (h1) | 23,5 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowane |