Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie
Klucz oczkowy dwustronny, głęb. przes.
KLUCZ 12X13 OCZK. ODGIETY
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53485.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Końcówka: 12-kątna POWERDRIV
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Chromowane, polerowane pierścienie
- Kształt: Strona oczkowa przesunięta o 18°
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar klucza | 12 x 13 mm |
Długość (L) | 217 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 8,4 mm |
Grubość pierścienia 2 (a2) | 9,5 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d1) | 19 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (d2) | 20,7 mm |
Wysokość (h1) | 25 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana |