Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie
Klucz oczkowy dwustronny, głęb. przes.
KLUCZ 20X22 OCZK. ODGIETY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Końcówka: 12-kątna POWERDRIV
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Chromowane, polerowane pierścienie
- Kształt: Strona oczkowa przesunięta o 18°
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar klucza | 20 x 22 mm |
Długość (L) | 296 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 11,8 mm |
Grubość pierścienia 2 (a2) | 12,8 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d1) | 31,2 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (d2) | 33,1 mm |
Wysokość (h1) | 31 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowane |