Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie
Klucz oczkowy dwustronny, głęb. przes.
KLUCZ 25X28 OCZK. ODGIETY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Końcówka: 12-kątna POWERDRIV
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Chromowane, polerowane pierścienie
- Kształt: Strona oczkowa przesunięta o 18°
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar klucza | 25 x 28 mm |
Długość (L) | 339 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 13,8 mm |
Grubość pierścienia 2 (a2) | 14,8 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d1) | 37,8 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (d2) | 42 mm |
Wysokość (h1) | 37 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowane |