Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie

Klucz oczkowy dwustronny, głęb. przes.
KLUCZ 30X32 OCZK. ODGIETY

Nr art. 0713305302

EAN 4024835153683

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie

Nr art. 0713305302
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
Wersja metryczna, DIN 838/ISO 3318
  • Końcówka: 12-kątna POWERDRIV

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: Chromowane, polerowane pierścienie

  • Kształt: Strona oczkowa przesunięta o 18°
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

30 x 32 mm

Długość (L)

359 mm

Grubość pierścienia (a1)

14,8 mm

Grubość pierścienia 2 (a2)

15,8 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (d1)

45 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (d2)

48,2 mm

Wysokość (h1)

39 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Chromowane