Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie

Klucz oczkowy dwustronny, głęb. przes.
KLUCZ 8X9 OCZKOWY ODGIETY

Nr art. 0713305089

EAN 4024835153515

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie

Nr art. 0713305089
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
Wersja metryczna, DIN 838/ISO 3318
  • Końcówka: 12-kątna POWERDRIV

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: Chromowane, polerowane pierścienie

  • Kształt: Strona oczkowa przesunięta o 18°
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

8 x 9 mm

Długość (L)

187 mm

Grubość pierścienia (a1)

6,4 mm

Grubość pierścienia 2 (a2)

6,9 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (d1)

13,2 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (d2)

14,7 mm

Wysokość (h1)

23 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Chromowane