Klucz oczkowy udarowy
Klucz oczkowy udarowy
KLUCZ SW41 OCZKOWY UDAROWY7444
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Końcówka: Gniazdo dwunastokątne
- Norma: DIN 7444
- Materiał: Kuta stal specjalna o wysokiej odporności na uderzenia
- Powierzchnia: Szara stal
- Kształt: Krótki, wytrzymały trzpień profilowany i udarowa końcówka do najbardziej wymagających zadań
Materiały dodatkowe(X)
Transport, maszyny budowlane, warsztaty, stocznie, przemysł ciężki, górnictwo i kolejnictwo
Rozmiar klucza | 41 mm |
Długość (L) | 230 mm |
Rodzaj napędu | Łeb dwunastokątny |
Grubość pierścienia (a) | 20 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d1) | 66 mm |