Klucz płaski dwustronny, metryczny
Klucz płaski dwustronny, metryczny
KLUCZ PŁ/PLA OTWARTY 30X36
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Norma: DIN 3110 /ISO 3318
- Materiał: stal chromowo-wanadowa, kuta
- Powierzchnia: powłoka polerowana, niklowana na połysk i pokryta chromem
- Kształt: Przesunięcie 15°, wytrzymałe głowice do dużych obciążeń
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | 30 x 36 mm |
Długość (L) | 320 mm |
Grubość szczęki (a) | 9,5 mm |
Wymiar zewnętrzny główki klucza (b1) | 62,5 mm |
Wymiar zewnętrzny główki klucza 2 (b2) | 73,3 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana/niklowana |