Klucz płasko-oczkowy
Klucz płasko-oczkowy calowy
KLUCZ SW 1/2 PLASKO-OCZKOWY
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Końcówka: Strona oczkowa POWERDRIV, 12-kątna
- Norma: DIN 3113A/ISO 3318/773
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: wersja chromowana, polerowane główki i strona oczkowa
- Kształt: Strona oczkowa nachylona pod kątem 15°, przesunięcie szczęk 15°
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | 1/2 cala |
Długość (L) | 170 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 9 mm |
Grubość szczęki (a2) | 5,5 mm |
Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b) | 29 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d) | 20,4 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!