Klucz płasko-oczkowy, bardzo długi

Klucz płasko-oczkowy, bardzo długi
KLUCZ PL.-OCZK-EKST.DLUGI-SW18

Nr art. 071330818

EAN 4047376580657

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz płasko-oczkowy, bardzo długi

Nr art. 071330818
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
Wersja metryczna, typ bardzo długi
  • Końcówka: Strona oczkowa POWERDRIV, 12-kątna

  • Norma: DIN 3113A/ISO 3318/7738

  • Kształt: Strona oczkowa nachylona pod kątem 15°, przesunięcie głowicy 15°

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: Chromowana, głowice i część oczkowa polerowane
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

18 mm

Długość (L)

295 mm

Grubość pierścienia (a1)

15 mm

Grubość szczęki (a2)

9 mm

Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b)

40,5 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (d)

28 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Chromowane

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw kluczy płasko-oczkowych, wersja bardzo długa

ZESTAW KLUCZY PL-OCZ EKST.DLUD.11CZ.

11 el.
x 1 szt.
Zestaw kluczy płasko-oczkowych, wersja bardzo długa

ZESTAW KLUCZY PL-OCZK.EKS DLUG.12CZ.

12 el.