Klucz płasko-oczkowy, bardzo długi
Klucz płasko-oczkowy, bardzo długi
KLUCZ PL.-OCZK.EKST.DLUGI-SW13
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Końcówka: Strona oczkowa POWERDRIV, 12-kątna
- Norma: DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Kształt: Strona oczkowa nachylona pod kątem 15°, przesunięcie głowicy 15°
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Chromowana, głowice i część oczkowa polerowane
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar klucza | 13 mm |
Długość (L) | 225 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 10 mm |
Grubość szczęki (a2) | 6,5 mm |
Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b) | 29,5 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d) | 20 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowane |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!