Klucz płasko-oczkowy, bardzo długi

Klucz płasko-oczkowy, bardzo długi
KLUCZ PL.-OCZK.EKST.DLUGI-SW30

Nr art. 071330830

EAN 4047376593107

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz płasko-oczkowy, bardzo długi

Nr art. 071330830
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
Wersja metryczna, typ bardzo długi
  • Końcówka: Strona oczkowa POWERDRIV, 12-kątna

  • Norma: DIN 3113A/ISO 3318/7738

  • Kształt: Strona oczkowa nachylona pod kątem 15°, przesunięcie głowicy 15°

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: Chromowana, głowice i część oczkowa polerowane
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

30 mm

Długość (L)

480 mm

Grubość pierścienia (a1)

21 mm

Grubość szczęki (a2)

14 mm

Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b)

63 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (d)

46 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Chromowane

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw kluczy płasko-oczkowych, wersja bardzo długa

ZESTAW KLUCZY PL-OCZ EKST.DLUD.11CZ.

11 el.
x 1 szt.
Zestaw kluczy płasko-oczkowych, wersja bardzo długa

ZESTAW KLUCZY PL-OCZK.EKS DLUG.12CZ.

12 el.