Klucz płasko-oczkowy, długi
Klucz płasko-oczkowy, długi
KLUCZ PL-OCZK-DLUGI-DIN3113B-SW 18
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Końcówka: Strona oczkowa POWERDRIV®, 12-kątna
- Norma: DIN 3113B/ISO 3318/7738
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: wersja chromowana, polerowane główki i strona oczkowa
- Kształt: Strona oczkowa nachylona pod kątem 15°, przesunięcie głowicy 15°
- Końcówka dwunastokątna po stronie oczkowej i kąt 15° po stronie otwartej to idealne położenie względem uchwytu. Zapewnia to minimalny kąt obrotu.
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | 18 mm |
Długość (L) | 266.3 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 12.0 mm |
Grubość szczęki (a2) | 8.7 mm |
Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b) | 38.6 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d) | 28 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana |