Klucz płasko-oczkowy krótki

Klucz płasko-oczkowy krótki
KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW30
ZEBRA

Nr art. 071330130
EAN 4024835153065

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
  • Strona oczkowa: 12-kątna POWERDRIV

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: Chromowana, polerowane główki i część oczkowa

  • Kształt: Strona oczkowa nachylona pod kątem 15°, przesunięcie głowicy 15°
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

30 mm

Długość (L)

340 mm

Grubość pierścienia (a1)

17 mm

Grubość szczęki (a2)

10 mm

Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b)

65 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (d)

44,8 mm