Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW32

Nr art. 071330132

EAN 4024835153072

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz płasko-oczkowy krótki

Nr art. 071330132
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
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
  • Strona oczkowa: 12-kątna POWERDRIV

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: Chromowana, polerowane główki i część oczkowa

  • Kształt: Strona oczkowa nachylona pod kątem 15°, przesunięcie głowicy 15°
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

32 mm

Długość (L)

350 mm

Grubość pierścienia (a1)

17,5 mm

Grubość szczęki (a2)

11 mm

Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b)

69 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (d)

47,8 mm