Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW6

Nr art. 071330106

EAN 4024835152822

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz płasko-oczkowy krótki

Nr art. 071330106
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
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
  • Strona oczkowa: 12-kątna POWERDRIV

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: Chromowana, polerowane główki i część oczkowa

  • Kształt: Strona oczkowa nachylona pod kątem 15°, przesunięcie głowicy 15°
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

6 mm

Długość (L)

100 mm

Grubość pierścienia (a1)

5,5 mm

Grubość szczęki (a2)

3,7 mm

Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b)

14 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (d)

10,5 mm