Klucz z uchwytem w kształcie litery T, gniazdo sześciokątne

Wkr. z uch. w kszt. lit.T, gn. 6-kąt., końc.boczna
KLUCZ T-OWY ZEBRA WEW.6-KT.2,5X150

Nr art. 0613132025

EAN 4045727211786

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz z uchwytem w kształcie litery T, gniazdo sześciokątne

Nr art. 0613132025
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
Końcówka boczna
  • Ostrze: Ostrze sześciokątne z końcówką boczną, matowe, chromowane

  • Końcówka: Rozmiar zbliżony do DIN 911
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 2-składnikowe

Powłoka

Chromowane

Rozmiar nasadki

2,5 mm

Długość (L1)

177 mm

Długość końcówki od strony śrubokręta (B2)

13 mm

Szerokość uchwytu (T)

27 mm

Długość ostrza (L2)

150 mm

Długość ostrza w calach (A)

6 in

Szerokość uchwytu x długość x długość końcówki bocznej (BxCxD)

27 x 82 x 13 mm